すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA818PR-24

品名 : マイクログラインダー用フレキシブルスタンド

仕様

メーカーキソパワーツール型番28610
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途ルーターの固定に
サイズ100×100×90(H)mm付属品固定用クランプ
適合機種EA818PR-5・EA818PR-5S
EA818PR-6・EA818PR-7
EA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S
ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。
※パッケージは順次変更後の箱(画像参照)に変更となります。
販売価格

2,950円(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 05:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0855ページ
その他関連
本体EA818PR-5 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダー
本体EA818PR-5S : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット
本体EA818PR-7 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット
本体EA818PR-11 : 2300- 4500rpm マイクログラインダーセット(低速型)
本体EA818PR-6 : AC100V/8000-20000rpm マイクログラインダー
ウェブカタログ画像
  • 変更前\n※パッケージは順次変更になります。
  • 変更後\n※パッケージは順次変更になります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ