すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA857DR-30

品名 : 32x40mm マルチツール用ブレード

仕様

メーカーボッシュ型番AIZ32ATN
刃幅32mm刃長40mm
材質超硬用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
Metal Max刃先が超硬の超硬バイメタル構造。
販売価格

3,450円(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0818ページ

この商品には、35点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA857DR-21 10x20mm マルチツール用ブレード
EA857DR-22 20x30mm マルチツール用ブレード
EA857DR-23 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-24 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-25 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-26 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-27 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-28 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-29 20x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-30 32x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-31 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-32 78mm サンディングブレード
EA857DR-33 52x26mm スクレーパー
EA857DR-34 52x40mm スクレーパー
EA857DR-35 28x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-36 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
EA857DR-37 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-38 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-39 45x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-40 100mm マルチツール用ブレード
EA857DR-41 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
EA857DR-42 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-43 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-44 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-45 53x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-46 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-61 32x60mm マルチツール用ブレード
EA857DR-62 65x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-63 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-71 32x80mm マルチツール用ブレード
EA857DR-72 32x80mm マルチツール用ブレード
EA857DR-73 52x70mm マルチツール用ブレード
EA857DR-74 32x70mm マルチツール用ブレード
EA857DR-75 32x70mm マルチツール用ブレード
EA857DR-76 32x60mm マルチツール用ブレード
その他関連
本体EA857DP-1 : AC100V/300W マルチツール
本体EA857DP-11 : DC10.8V マルチツール(充電式)
本体EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式)
本体EA857DP-2A : AC100V/400W マルチツール
本体EA857DM-3A : DC10.8V マルチツール(充電式)
本体EA857DM-4 : DC18V マルチツール(充電式)
本体EA857DP-3 : AC100V/500W マルチツール
本体EA857DM-4A : DC18V マルチツール本体(充電式)
ウェブカタログ画像
  • ●作業例
  • ●作業例
  • ●作業例
  • エスコ便利カタログ818ページ
  • エスコ便利カタログ819ページ