すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SE-1

品名 : AC100V ポータブルスポットクーラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-1SAW-1
電源100Vコード長(m)2
サイズ(W×D×H)mm470×205×255重量8.4kg
最大風量1.6㎡/分
風量4段階切替有(4段)冷風吹出温度差7.9℃(静運転:11℃)
冷風側風量1.6㎡冷房能力(kw)0.39
消費電力(W)250運転電流3.8A
冷媒R134A冷媒封入量100g
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン
小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。
音が気になる場所では静かに運転
発電機・ポータブル電源でも使用可能
取手は折りたたみ可能
風量調節可能(冷風:パワフル・強・弱・静、送風:パワフル・強・弱)
効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能
販売価格

60,000(税抜)/ 66,000円(税込)

カタログ価格

60,000円(税抜)/66,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/23 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SE-1B
その他関連
オプションEA897SE-11 : φ114x350mm 冷風延長ダクト
オプションEA897SE-12 : φ90mmx0.3-1.5m 排熱ダクト(伸縮式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF