すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AM-51E

品名 : AC100V/ 950W 掃除機・縦型(サイクロン式・白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番MC-SU120A-W
集じん方式パワープレスサイクロン式集じん容積0.5L
消費電力950W吸込仕事率260W
運転音約67dB本体質量4.2kg
本体寸法使用時:250(W)×288(D)×1006(H)mm、収納時:250(W)×288(D)×900(H)mmコード長さ5m
カラーホワイトハンドル・延長管樹脂伸縮スポッとハンドル
付属品お手入れブラシ
ダブル分離(遠心分離+空圧分離)方式で、強力パワーが持続。
さらに、抗菌ダストボックスで清潔・簡単ゴミ捨て。
お手入れも簡単!回転グリップでフィルター掃除
普段のお手入れは、ゴミすて前に回転グリップを3回転以上まわす。
簡単ゴミすて、ワンタッチでポン!
ゴミすてはワンタッチで手間いらず
抗菌ダストボックス採用
ダストケース・底ぶた・メッシュフィルターには抗菌加工を施し、清潔性が向上しました。
運転音にも配慮
運転音を67 dBに低減しました。(当社従来品MC-SU210J・SU110Aは69 dB)
イオンプレート搭載で、ほこりもマイナスイオンですっきり。
狭いすき間や高い所もさっとお掃除「2段伸縮スポッとハンドル」
先端がすき間ノズルだから、狭いサッシの溝も高いところのお掃除もラクラク。
追加説明吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 06:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AJ-10A
バリエーション一覧
EA899AM-51E AC100V/ 950W 掃除機・縦型(サイクロン式・白)
EA899AM-52E AC100V/ 950W 掃除機・縦型(サイクロン式・黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top