すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AB-5A

品名 : 1.70m はしご兼用脚立(ワイドステップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MXB-180FX
アルミ合金製
最大使用荷重130kgf
奥行60mmのワイドステップ
脚立長(m)1.70使用最大高さ(m)1.40
はしご長(m)3.60天板サイズ251×160mm
段数6折りたたみサイズ631(W)×169(D)×1816(H)mm
重量(kg)8.4
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
アイコン
販売価格

29,200(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA903AB-5C
バリエーション一覧
EA903AB-2A 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-2C 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-3A 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-3C 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-4A 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-4C 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-5A 1.70m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-5C 1.70m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-6A 2.00m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-6C 2.00m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
その他関連
部品EA903-97 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top