すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BD-33A

品名 : 1.50m/6段 作業台(手摺り付/折畳式)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSD-150F+CSDT-17A
天板高さ(m)1.5全高(m)2.4~2.6
段数6折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm786×1939×219
設置寸法(W)×(D)mm786×1687重量(kg)17.8
天板サイズ500(W)×523(D)㎜最大使用荷重120㎏
踏みざん幅110mm
アルミ合金製
背面キャスター付(φ75mm)
手掛り棒付
踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。
フル手すり付
手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
手すりを外すと、折り畳みが可能です。
※作業台と本体は外した状態で出荷します。
アイコン
販売価格

246,200(税抜)/ 270,820円(税込)

カタログ価格

246,200円(税抜)/270,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1772ページ
バリエーション一覧
EA903BD-33A 1.50m/6段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BD-34A 1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BD-35A 2.00m/8段 作業台(手摺り付/折畳式)
EA903BD-36 2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式)
その他関連
オプションEA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組)
ウェブカタログ画像
※画像はEA903BD-35Aです。
  • ※画像はEA903BD-35Aです。
  • ●背面キャスター
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ