すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA903BL-24

品名 : 簡易アウトリガー(1組)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番SKL2STB
材質ブレード・ブレード台座:アルミ合金
ブレード端具:塩ビ
金具:スチール
入数2個1セット
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
販売価格

13,600円(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1772ページ

代替品

EA903BL-24A
  • 品番

    EA903BL-24A

  • コメント

    変更点:外観、締結部品の材質

その他関連
本体EA903BR-101 : 500x400mm/ 0.5m 作業台(二段)
本体EA903BR-102 : 600x400mm/ 0.5m 作業台(二段)
本体EA903BR-105 : 500x400mm/ 0.7m 作業台(二段)
本体EA903BR-106 : 600x400mm/ 0.7m 作業台(二段)
本体EA903BR-111 : 600x400mm/0.75m 作業台(三段)
本体EA903BR-121 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(四段)
本体EA903BR-122 : 600x400mm/ 1.2m 作業台(四段)
本体EA905DH-32 : 0.60m 足場台(天板長さ調整式)
本体EA905DH-33 : 0.60m 足場台(天板長さ調整式/ロング)
本体EA905DJ-0.5 : 0.55m 足場台(アルミ製)
本体EA905DJ-3 : 0.82m 足場台(アルミ製)
本体EA905DJ-4 : 1.11m 足場台(アルミ製)
本体EA903BP-23 : 600x400mm/0.5m/1段 作業台
本体EA903BP-25 : 1000x600mm/0.5m/1段 作業台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ