すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VD-100

品名 : 200x230mm ポットホルダー

仕様

メーカー山崎実業型番3447
サイズ(mm)200×230×7(t)材質表地:綿100%
クッション:ポリウレタンフォーム
マット:シリコン
耐熱温度110℃耐冷温度-40℃
シリーズtower(タワー)
表面はシリコン製なので、鍋敷きとしても使用できます。
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/13 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2110ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ