すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-36F

品名 : 2.0L 泡ハンドソープ(1個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ビオレu泡ハンドソープ 業務用 2L 1本
内容量2L(業務用)入数1個
素肌と同じ弱酸性
汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。
泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ
1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」
カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
専用ポンプを使用することで液剤が泡で出てきます。
つぶせる容器
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 12:27現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA922KC-36G
  • 品番

    EA922KC-36G

  • コメント

    変更点:内容量(2L→1.5L)

バリエーション一覧
EA922KC-36F 2.0L 泡ハンドソープ(1個)
EA922KC-36DA 4.0L 泡ハンドソープ(1個)
EA922KC-36EA 4.0L 泡ハンドソープ(3個)
EA922KC-36G 1.5L 泡ハンドソープ(1個)
EA922KC-36BA 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(1個)
EA922KC-36BB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(1個)
EA922KC-36CB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(12個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
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
最近見た商品

page top