すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA928BN-35

品名 : 350mm ウィンドウモップ

マイクロファイバーで、表面を傷つけません

仕様

用途窓やソーラーパネルの表面などにサイズ350mm
保水性が良く両端が補強されています。
内側の表面には滑り止めのゴム製裏地と、滑り止め用の伸縮性ストラップ、ウォッシュバーに固定するスナップロックが付いています。
鳥のフンなどの固くこびりついた粒子を除去するのに十分な強度があります。
毛が抜けないので、再度すすいだり、表面をスクイジーで拭いたりする必要がありません。
EA928BL-35に取り付けて使用して下さい。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2393ページ
バリエーション一覧
EA928BN-35 350mm ウィンドウモップ
EA928BN-45 450mm ソフトウィンドウモップ
その他関連
本体EA928BG-22 : 350mm/1.2-3.6m ウィンドウウォッシャー
本体EA928BG-23 : 350mm/1.8-5.4m ウィンドウウォッシャー
本体EA928BG-235 : 350mm ウィンドウモップ
本体EA928BG-41 : 350mm/1.5-2.4m ウィンドウウォッシャー
本体EA928BG-42 : 350mm/2.1-3.7m ウィンドウウォッシャー
本体EA928BL-35 : 350mm モップサポートバー
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 取り付けやすいスナップ式

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ