すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-170B

品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー6)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR3170W
適用電線AWG22~AWG24(φ0.5~φ0.65mm)単線およびAWG24より線の「CAT6対応UTPケーブル」適合モジュラプラグ8極モジュラプラグ
材質ボディ:PC-ABS樹脂カラーホワイト
キャップカラーサイズ44×37.6×22.7(H)mm
LAN用
埋込型
ホコリや塵を防ぐ自動復帰開閉シャッター付
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/08 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1154ページ
その他関連
関連商品EA940CE-171 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/緑)
関連商品EA940CE-172 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1154ページ
  • エスコ便利カタログ1155ページ