すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CP-45

品名 : [PF28用] スイッチボックス(2方出/2個用)

仕様

メーカー未来工業型番SW2S-28WFG
適合管PF管28サイズ116×196×47.5mm
材質PVCカラーベージュ
スイッチ2個用2方出
ハブ付きで接続も解除も一発でOK
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/07/05 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1147ページ
バリエーション一覧
EA940CP-42 [PF16用] スイッチボックス(2方出/2個用)
EA940CP-44 [PF22用] スイッチボックス(2方出/2個用)
EA940CP-45 [PF28用] スイッチボックス(2方出/2個用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA940CP-44です。
  • ※画像はEA940CP-44です。
  • D:φ46.9mm   H:47.5mm\nl:38mm
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ