すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-42

品名 : 22/25mm 押ボタンスイッチ(非常停止)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番AR22V0R
パネルカットφ22、φ25mm兼用
φ40mmスイッチ
接点仕様1bサイズ40×91×44mm
定格AC/DC 600V 10A
プッシュロックリターン型(ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットされます。)
材質本体:ポリカーボネイト
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/16 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1241ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1240ページ
  • エスコ便利カタログ1241ページ