すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DK-31

品名 : 125V/15Aマイクロスイッチ(パネル取付押ボタン)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番Z-15GQ-B
材質フェノール樹脂接点1c接点
接点定格DC125V/0.5A・AC125V/15A仕様パネル取付押ボタン形
動作方式モメンタリ形動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
押ボタン形
取り付けにはM4ネジを用い、平座金などを使用して堅固に取り付けて下さい。
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/17 05:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1238ページ
バリエーション一覧
EA940DK-31 125V/15Aマイクロスイッチ(パネル取付押ボタン)
EA940DK-32 125V/15A マイクロスイッチ(パネル取付クロスローラー押ボタン)
EA940DK-33 125V/15A マイクロスイッチ(パネル取付ローラー押ボタン)
EA940DK-34 125V/15Aマイクロスイッチ(パネル取付押ボタン)
EA940DK-35 [EA940DK-31-34用] 端子カバー
その他関連
オプションEA940DK-30 : [EA940DK-31・34用] 取付金具
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1238ページ
  • エスコ便利カタログ1239ページ