すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940MX-702

品名 : [EA940MX-404A,-415A用] 取付アタッチメント

仕様

メーカー三菱電機型番FR-D8AT01
インバーター旧品(EA940MX-404、EA940MX-415)の取付け穴をそのまま使用して、後継品(EA940MX-404A、EA940MX-415A)を取り付けるためのアタッチメント
※アタッチメントを使用した場合は、インバータ取付け後の奥行寸法が高くなります。
販売価格

6,070円(税抜)/ 6,677円(税込)

カタログ価格

6,070円(税抜)/6,677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940MX-701 [EA940MX-37A用] 取付アタッチメント
EA940MX-702 [EA940MX-404A,-415A用] 取付アタッチメント
その他関連
本体EA940MX-404A : 400V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
本体EA940MX-415A : 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。