すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941-127

品名 : 単1x4本 ネズミ駆除器(超音波式)

仕様

メーカーコンパル型番030129
有効面積60㎡電源ACアダプター(別売)または、単1電池×4本(別売)
有効角度160度サイズ163(W)×102(D)×99(H)mm
重量220g
どこでも場所を選ばず設置OK
物置や栽培ハウスなどの設置が可能になりました。
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。
周波数オート変化機能付で自動的に変化する超音波を発信します。
毒エサなどと違い、人・動物には無害で取り扱いも簡単
テレビ・ビデオなど家庭用電化用品には影響ありません。
食品工場での使用は可能ですが、防水機能は無い為水漏れに注意が必要。
販売価格

3,400(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/08/16 03:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2209ページ
その他関連
オプションEA941-128 : [EA941-127用] ACアダプター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ