すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FA-25A

品名 : 22.2-25.4mm 自在ケーブルクランプ(10個)

ウェブカタログ画像
10個入
  • 10個入
  • φA:22.2~25.4mm、B:41.8mm、C:43.5mm、D:21.5mm、E:3.0mm、F:11.3mm
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
最近見た商品

page top