すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA948BB-41A

品名 : M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズねじ:M6×16
D:24mm
A:5mm
ステンレス製
1個入り
販売価格

910円(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ

この商品には、13点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA948BB-35A M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-36A M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-37A M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-38A M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製
EA948BB-39A M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-41A M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-42A M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-43A M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-44A M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-46A M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-48A M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-49A M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
EA948BB-50A M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1208ページ
  • エスコ便利カタログ1209ページ