すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BH-15

品名 : M8/192mm 取手(アルミ製/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番UAF-26-192-BK
ねじ間192mmサイズ209×57(H)mm
取手幅φ26mm許容荷重1000N
適用ねじM8×12mm材質アルミニウム合金(静電塗装)
カラー重量242g
入数1個入り
握りやすく、力がかかりやすい形状
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ
高級感のある外観
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA948BH-1 M6/100mm 取手(アルミ製/白)
EA948BH-2 M6/112mm 取手(アルミ製/白)
EA948BH-3 M6/128mm 取手(アルミ製/白)
EA948BH-4 M8/160mm 取手(アルミ製/白)
EA948BH-5 M8/192mm 取手(アルミ製/白)
EA948BH-11 M6/100mm 取手(アルミ製/黒)
EA948BH-12 M6/112mm 取手(アルミ製/黒)
EA948BH-13 M6/128mm 取手(アルミ製/黒)
EA948BH-14 M8/160mm 取手(アルミ製/黒)
EA948BH-15 M8/192mm 取手(アルミ製/黒)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
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
最近見た商品

page top