すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TA-12

品名 : パイプ用クランプ

仕様

クランプサイズ30mm(最小6mm)本体サイズ165×47mm
材質スチール重量1.04kg
仮設足場部材
直交・自在、垂直・水平に使用できます。
φ48.6mm、φ42.7mm単管兼用
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/06/24 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1393ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1392ページ
  • エスコ便利カタログ1393ページ
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
最近見た商品

page top