すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949EE-65

品名 : 6x50mm 六角頭ピアスビス(300本)

仕様

サイズ6×50mm材質鉄(三価クロメート)
入数300個
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
販売価格

9,820(税抜)/ 10,802円(税込)

カタログ価格

9,820円(税抜)/10,802円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/27 21:59現在)

更新
商品入数300販売単位
カタログページ1281ページ

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949EE-51 5x19mm 六角頭ピアスビス(1000本)
EA949EE-52 5x25mm 六角頭ピアスビス(1000本)
EA949EE-53 5x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-54 5x45mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-61 6x19mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-62 6x25mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-63 6x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-64 6x45mm 六角頭ピアスビス(300本)
EA949EE-65 6x50mm 六角頭ピアスビス(300本)
EA949EE-66 6x60mm 六角頭ピアスビス(200本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • L:50mm  dk:φ13.2mm  B:9.5mm\nh:4.8mm  c:2.0mm  d:φ6.0mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1280ページ
  • エスコ便利カタログ1281ページ