すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HH-87

品名 : M16 木材用平ワッシャー(ステンレス製/2枚)

仕様

M16内径×外径×厚み(mm)16×50×3
入数2材質ステンレス(SUS304)
通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/03/29 17:36現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1256ページ1365ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949HH-81 M 4 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-82 M 5 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-83 M 6 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-84 M 8 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-85 M10 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-86 M12 木材用平ワッシャー(ステンレス製/4枚)
EA949HH-87 M16 木材用平ワッシャー(ステンレス製/2枚)
EA949HH-88 M20 木材用平ワッシャー(ステンレス製/2枚)
その他関連
関連商品EA949JH-28 : M16 袋ナット(ステンレス/2個)
関連商品EA638SA-40 : M16x100mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
関連商品EA949JH-8 : M16 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個)
関連商品EA638SG-16 : M16x190mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
関連商品EA638RT-7 : M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-84(木材用平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ))+④EA638RX-4(アイナット(右ネジ))+⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ネジ))+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ))
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-84(木材用平ワッシャー)+③EA638SA-36(全ネジアイボルト(右ネジ))+④EA638RT-22(止め金具(右・雄ネジ))+⑤EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+⑥EA638RM-5(ワイヤー止め金具(左ネジ))
  • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。ワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です 。\nねじロック液を使用してください。
  • ※2枚入
  • φd1:M16、φd2:50mm、k:3mm

資料

その他資料
  1. PDF
  2. IMG
  3. IMG
  4. PDF
  • エスコ便利カタログ1256ページ
  • エスコ便利カタログ1257ページ