すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949VB-14CA

品名 : M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番38148-2
商品名トレードシリーズサイズM14-1.25(極細)
材質ステンレス(SUS304)セット内容リコイル(12個)、挿入工具、パイロットタップ
ケースサイズ195×85×30(H)mm
別途タップホルダーを使用ください。
パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/22 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0352ページ
バリエーション一覧
EA949VB-10CA M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-12CA M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-14CA M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
EA949VB-18CA M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ