すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BF-81

品名 : 114mm 防犯カメラ用マウント(吸盤式)

仕様

角度調整:傾斜:210°、回転:360°、アーム:140°
最大使用荷重:1.4kg
重量:280g
吸着パッド:φ86.4mm
マウントネジサイズ:1/4”-20山
全長:114.3mm
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/24 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2312ページ
ウェブカタログ画像
  • 角度調整 回転:360°
  • 角度調整 傾斜:210°アーム:140°
  • パッド 86.4㎜

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ