すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DE-35

品名 : 47x123mm フック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

奥行47mm高さ123mm
24.8mm吊下荷重4kg
穴径3.5mm材質ステンレス(SUS304)
重量74g
バレル研磨仕上げ
PVCコーティング
取付ねじ無し
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:48現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
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
最近見た商品

page top