すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-206

品名 : 手すり用エンドエルボ(φ35/屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質アルミダイカストカラーブロンズ
適用手すり径35mm
支柱から150mmまでの位置に取り付けてください。
屋外用
付属品ステンレス皿ねじ3.5×16㎜ 4本(パイプ固定ねじ)
販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 00:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top