すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951KB-52

品名 : 26-42mm/60mm 表示錠

仕様

メーカー川口技研型番ハイス両玉WC錠
ドア厚26~42mmバックセット60mm
用途室内ドア(主にトイレ)用内側サムターン
外側表示器、非常解錠装置(コイン式)材質ノブ・座:ステンレス(SUS304)、ラッチ:プレス鋼板
サイズノブ出幅:68.3mm、ノブ径:φ65mm重量325g
カギなし
チューブラ錠
販売価格

3,830(税抜)/ 4,213円(税込)

カタログ価格

3,830円(税抜)/4,213円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/03 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1321ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm
  • 単位:mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1320ページ
  • エスコ便利カタログ1321ページ
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
最近見た商品

page top