すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-362A

品名 : 600x530x1170-1320mm パソコンデスク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-EC32N
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm600×530×1170~1320
重量(kg)16.8総耐荷重60kg
材質天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り
フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター:PP
マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
(材質:ポリプロピレン)
カラーライトグレー
スライド式マウステーブル付
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダーを装備しています。収納時は奥行きが530mmと省スペースになります。
下棚は3段階で位置変更ができます。
上棚付きで、50mmピッチで高さを変更(4段階)することができます。
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2010ページ

代替品

EA954HC-412B
  • 品番

    EA954HC-412B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top