すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-460

品名 : 820x550x926mm 充電キャビネット

チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CAI-CAB48
サイズ(W×D×H)mm820×550×926材質本体・取っ手:樹脂
扉・背面部パネル:スチール
キャスター:ウレタン
重量55kg総耐荷重103kg
充電方式定格出力:AC100~120V 12A
(最大1200Wまで)
カラーライトグレー
梱包1個口/835×575×980mm・68kg出荷形態組立出荷※パッケージには木枠のパレットが付属しています。 
付属品電源ケーブル(コード長:1.8m)、鍵×2個
複数台のノートパソコン、iPad、タブレットを同時に保管、充電することができます。※充電ケーブルがUSBコネクタタイプの機器は別途AC-USBのアダプタが必要です。
タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。
仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。
タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。※14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。
背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。
充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。※本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。
移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
<注意事項>※ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。※本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。※デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。※操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。※破損したケーブルを使用しないでください。※ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。※ケーブルをつかんで引き抜かないでください。※使用中はドアを閉めてください。※保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。※保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。※保管庫はゆっくり移動してください。※保管庫は水に濡らさないでください。※空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。※充電する時は、通気口を塞がないでください。※保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。※保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
商品は完成品です。
24台までのノートパソコン、タブレットを保管できます
販売価格

310,000(税抜)/ 341,000円(税込)

カタログ価格

310,000円(税抜)/341,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/18 02:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2072ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top