すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TX-10

品名 : 83x108x43mm 防犯用窓ストッパー(吸盤式)

仕様

用途窓用ストッパー材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、PET樹脂
サイズ108(W)×83(D)×43(H)mm重量110g
取付方法吸着式
密着ジェルと圧搾レバーの強力吸着吸盤式の防犯用窓ストッパー
ネジ釘、穴あけ不要でガラスに強力に密着してサッシを抑えて固定します。
簡単に取付けられ、ずれにくく外れにくい。
すりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。
外からは防犯シールが見えるため防犯性が高まります。(シールが不要な場合ははがせます。)
窓用としてだけでなく、様々なものを固定するのにも使えます。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/01 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2381ページ
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ