すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA986RH-4

品名 : 30mm 戸車(平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠)

仕様

材質車:ポリアセタール樹脂、枠:鋼板(3価クロメート)サイズ86(W)×20(D)×14.6(H)mm
車輪径30mm耐荷重(2個)40kg
上下調整可能高さ6mm堀込みサイズ長さ:55mm、幅:14.6mm、深さ:17.5mm
車高調整付±3mm
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/21 23:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1704ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1704ページ
  • エスコ便利カタログ1705ページ