すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992YC-1

品名 : サーモスタットツール挿入工具

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズφ57mm全長120mm
重量399g赤部分の外径φ76mm
六角穴付ボルト5/16”-24”
サーモスタットハウジングの埋め込みポートにシールをまっすぐに取り付けることが可能。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0313ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ312ページ
  • エスコ便利カタログ313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top