すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MZ-21

品名 : 550x102x574mm 室外機ルーバー

カタログ訂正

26/01/26 サイズの訂正。誤:560x102x574mm 正:550(W)×92~102(D)×574(H)mm (9049 No.57)

仕様

メーカータカラ産業型番SL5057
用途室外機の排気方向調節サイズ550(W)×92~102(D)×574(H)mm
材質アルミ、ステンレス、PVC・PP・ASA樹脂重量900g
縦方向・横方向に取付け可能
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0042ページ
ウェブカタログ画像
  • ★縦方向・横方向に取付け可能です。
  • 風向きを変えることで運転効率の改善につながります。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ42ページ
  • エスコ便利カタログ43ページ
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
最近見た商品

page top