すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA998FX-6

品名 : 18mmx3.5m ベルト安全ブロック

仕様

メーカー藤井電工型番BB-35-SN
最大使用荷重120kg落下衝撃荷重5.1KN
本体サイズ151×121×73mmベルトサイズ幅:18mm、長さ:3.5m
重量1.3kg材質本体:ナイロン樹脂、
ベルト:ポリエステル・アラミド繊維
昇降中の墜落事故防止器具
軽量、コンパクトで持ち運び便利
販売価格

33,500(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/30 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2242ページ
ウェブカタログ画像
  • (単位:mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ
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
最近見た商品

page top