品番 : EA638FA-102
品名 : 1.5ton/ M5 シャックル(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 1.5t | サイズ(mm) | b1:10mm、b2:20mm、b3:30mm、b4:32mm、d1:M5、d2:11mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 100 (2024/06/17 03:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1825ページ |
拡大