品番 : EA638FA-104
品名 : 4.5ton/ M8 シャックル(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 4.5t | サイズ(mm) | b1:16mm、b2:32mm、b3:46mm、b4:52mm、d1:M8、d2:16mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 116 (2024/06/17 02:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1825ページ |
拡大