品番 : EA638FA-108
品名 : 15.5ton/M20 シャックル(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 15.5t | サイズ(mm) | b1:38mm、b2:76mm、b3:88mm、b4:120mm、d1:M20、d2:36mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/17 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1825ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA638/EA638FA-108/EA638FA-108_IMG_WEB_OUT(02).jpg)