品番 : EA638FA-105
品名 : 6.1ton/M10 シャックル(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 6.1t | サイズ(mm) | b1:20mm、b2:40mm、b3:56mm、b4:66mm、d1:M10、d2:20mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/17 00:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1825ページ |
拡大