品番 : EA638FA-103
品名 : 2.9ton/ M6 シャックル(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 2.9t | サイズ(mm) | b1:12mm、b2:24mm、b3:34mm、b4:38mm、d1:M6、d2:12mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 69 (2024/06/17 01:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1825ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA638/EA638FA-103/EA638FA-103_IMG_WEB_OUT(02).jpg)