品番 : EA638FA-107
品名 : 11.5ton/M16 シャックル(ステンレス製)
仕様
使用荷重 | 11.5t | サイズ(mm) | b1:32mm、b2:64mm、b3:88mm、b4:101mm、d1:M16、d2:32mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 54 (2024/06/17 01:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1825ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA638/EA638FA-107/EA638FA-107_IMG_WEB_OUT(02).jpg)