詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FA-106

品名 : 9.0ton/M12 シャックル(ステンレス製)

仕様

使用荷重 9.0t サイズ(mm) b1:25mm、b2:48mm、b3:67mm、b4:76mm、d1:M12、d2:25mm
材質 ステンレス(SUS316)
追加説明
カタログ価格

2,040 (税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2024/06/17 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1825ページ
バリエーション一覧
EA638FA-101 1.1ton/ M4 シャックル(ステンレス製)
EA638FA-102 1.5ton/ M5 シャックル(ステンレス製)
EA638FA-103 2.9ton/ M6 シャックル(ステンレス製)
EA638FA-104 4.5ton/ M8 シャックル(ステンレス製)
EA638FA-105 6.1ton/M10 シャックル(ステンレス製)
EA638FA-106 9.0ton/M12 シャックル(ステンレス製)
EA638FA-107 11.5ton/M16 シャックル(ステンレス製)
EA638FA-108 15.5ton/M20 シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • b1:25mm、b2:48mm、b3:67mm、d1:M12
  • d2:25mm、b4:76mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top