品番 : EA164EB-120
品名 : 3/4"DRx20mm インパクトソケット(十二角)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16405M-20 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 20mm |
外径 | 33.8mm | 全長 | 50mm |
重量(g) | 375 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 10:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はE164EB-124です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164EB-120/EA164EB-120_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はE164EB-124です。