品番 : EA462CB-51
品名 : カップリング用キャップ(ステンレス製)
カタログ訂正
25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM(No.56 1157)
仕様
| 適用流体 | 薬品 | 使用温度範囲 | -30℃~200℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 仕様 | チェーンなし |
| 全長 | 42mm | 直径 | 63mm |
| 爪の間隔 | 42mm | 重量 | 144g |
| 材質 | 本体:ステンレス シール材:FKM |
||
| タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による) | |||
| ※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/21 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462CB-51 カップリング用キャップ(ステンレス製) |
| EA462CB-52 カップリング用キャップ(チェーン付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
