品番 : EA468EA-4
品名 : φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | ねじ径 | G(NPS)1-1/2×11-1/2山 |
---|---|---|---|
内径 | φ360mm | 外径 | φ385mm |
深さ | 152mm | 呼 | 40 |
重量 | 1.05kg | ||
排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468EA-1 φ294x110mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-2 φ328x116mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-3 φ355x130mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-4 φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製) |