品番 : EA538WB-1
品名 : 0.25 絶縁フェルール端子(100個)
仕様
メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-321 |
---|---|---|---|
カラー | イエロー | 適用電線 | 0.25m㎡ |
先端サイズ | φ0.8×6mm | カラー部内径 | 2.0mm |
全長 | 10.5mm | 入数 | 100個 |
材質 | フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 19:13現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1233ページ |
拡大