品番 : EA538WB-192
品名 : 50.0 絶縁フェルール端子(25個)
仕様
メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-213 |
---|---|---|---|
適合電線サイズ | 50m㎡ | 先端サイズ | φ10.5×25mm |
全長 | 41.0mm | 推奨電線むき長 | 29.0mm |
カラー | ブルー | 材質 | 本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
入数 | 25個 | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。 | |||
カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 02:28現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1217ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※色はブルーです。