品番 : EA538WB-15
品名 : 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-201J |
|---|---|---|---|
| 適合電線サイズ | 0.5m㎡ | 先端サイズ | φ1.1×8mm |
| 全長 | 13.5mm | 推奨電線むき長 | 9.5mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | 本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
| 入数 | 100個 | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |
| 圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。 | |||
| カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/07 16:40現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1171ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※色はホワイトです。
