品番 : EA538WB-172
品名 : 25.0 絶縁フェルール端子(50個)
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-211 |
|---|---|---|---|
| 適合電線サイズ | 25m㎡ | 先端サイズ | φ7.5×18mm |
| 全長 | 31.0mm | 推奨電線むき長 | 22.0mm |
| カラー | イエロー | 材質 | 本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
| 入数 | 50個 | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |
| 圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。 | |||
| カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/13 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1171ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※色はイエローです。
