品番 : EA538WB-122
品名 : 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
仕様
メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-246 |
---|---|---|---|
適合電線サイズ | 2.5m㎡ | 先端サイズ | φ2.3×10mm |
全長 | 17.0mm | 推奨電線むき長 | 12.0mm |
カラー | ブルー | 材質 | 本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
入数 | 100個 | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。 | |||
カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/23 22:27現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1217ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※色はブルーです。