品番 : EA538WB-131
品名 : 4.0 絶縁フェルール端子(100個)
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-207 |
|---|---|---|---|
| 適合電線サイズ | 4.0m㎡ | 先端サイズ | φ2.9×10mm |
| 全長 | 17.5mm | 推奨電線むき長 | 12.0mm |
| カラー | グレー | 材質 | 本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
| 入数 | 100個 | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |
| 圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。 | |||
| カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※色はグレーです。
